- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- バット 黒のおすすめ人気ランキング
バット 黒のおすすめ人気ランキング
2026/02/04更新6,029件の「バット 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トレー 黒」、「車 靴入れ」、「PTFEコーティング」などの商品も取り扱っております。
酸化皮膜を厚くすることにより、ステンレスをより錆に強くしています。塗装やメッキではないので、異物混入対策・リサイクルにも適しています。紫外線殺菌・高温殺菌・オートクレーブにも使用できます。
材質
SUS304(酸化発色加工)
ナイストレイ
用途車内の整理整頓に便利なマルチトレイです。
小物入れとして汚れたものの収納など用途はいろいろ。
仕様
ブラック
導電性ポリプロピレン製で、静電気がバットに溜りません。
静電気に弱い電子部品やチップを安全に保管します。
用途小さな部品や作業中の部品の保管に。
表面抵抗値(Ω)
103-4
コンテナ種類
ベタ目
細かい作業時、部品がこぼれにくいです。
静電気がたまりにくい導電性ポリプロピレン製です。
材質
PP(ポリプロピレン)
アイデア次第で用途いろいろ。
泥んこ靴もおまかせ。
小物をまとめて整頓上手。
多目的に使用できるトレーで、パーツを入れたり作業するのに便利です。
スタンダードなシューズトレイ
大小2サイズをご用意
小物入れとしても便利
用途靴入れや小物入れとして
材質
PP
静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
用途電子部品・基板などの輸送・保管。
材質
導電性PP
フタ
なし
表面抵抗値(Ω)
106以下
特性
導電性
コンテナ種類
ベタ目
トランクルームの必需品。深型で収納物がこぼれにくい !
材質
ポリエチレン100%
色
ブラック
特性
防水仕様、丸洗いOK
内面にフッ素コーティングを施していますので、非粘着性・耐薬品性・耐蝕性・耐摩耗性に優れています。縁は長めで持ちやすく、ゴミが溜まりにくいフラットタイプです。4隅に段加工を施していますので、積み重ねても容易に取り外しできます。
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
内面フッ素コーティングPTFE
材質
導電性PP(ポリプロピレン)
外寸法(mm)
453×299×45
表面抵抗値(Ω)
106以下
アズワン品番
1-7445-01
有効内寸法(mm)
436×282×33
コンテナ種類
ベタ目
1個
¥3,320
税込¥3,652
当日出荷
防水素材
丸洗いOK
色
グレー
材質
ポリエチレン100%
材質
PP(ポリプロピレン)
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
-20~+120
仕様
抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
バット
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ
10 0869
商品タイプ
バット
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質
ポリスチレン
耐薬品性に優れ、熱にも丈夫です。
材質
ステンレス(SUS304)、内面全体/PFA(フッ素樹脂)コーティング
耐熱温度(℃)
250
ステンレスにPTFEコーティングしたバットで、耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質
ステンレスSUS304、PTFEコーティング
持ち運びに適したガーデニングトレイ!トレイのまま収納・持ち出しに!細かいパーツの紛失を防ぎます。
植え替え作業や移動に!周囲を汚さず作業ができて持ち運びに便利です。
万能タイプのマルチトレイなので、シューズや長靴、ベビーカーにも置き場所を決めれば床汚れの防止に。
用途植物の植え替え、道具やシューズの保管、床汚れ防止
材質
ポリプロピレン
色
ブラック